Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 83033 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 48x96 In | AF2CQC 6RDP0

STARRETT 83033 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 48x96 in

În stoc
Element: AF2CQC Model: 83033Crucea Ref: 6RDP0

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€509.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul plăcii de suprafață
Lungime48 "
TipVinil negru, căptușeală moale din pânză
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
STARRETT 83020 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 12x12 in | AF2CPL 6RDL5 8302012 "12 "€138.59
STARRETT 83021 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 12x18 in | AF2CPM 6RDL6 8302112 "18 "€141.70
STARRETT 83022 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 18x18 in | AF2CPN 6RDL7 8302218 "18 "-
RFQ
STARRETT 83023 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 18x24 in | AF2CPP 6RDL8 8302318 "24 "€201.80
STARRETT 83024 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 24x24 in | AF2CPQ 6RDL9 8302424 "24 "€217.11
STARRETT 83025 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 24x36 in | AF2CPR 6RDN0 8302524 "36 "€226.20
STARRETT 83026 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 24x48 in | AF2CPT 6RDN1 8302624 "48 "€235.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 83033 Capac pentru plăci de suprafață Vinil negru 48x96 in
€509.53 /unitate