Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Separator cu arc STARRETT 83A-12, 12 inch | AC4HHA 2ZVA3 / 50384

STARRETT 83A-12 Separator cu arc, 12 inch

În stoc
Element: AC4HHA Model: 83A-12Crucea Ref: 2ZVA3 / 50384
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
€250.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizor de primăvară
ConstrucţieOţel
Tip piulițăSolid
Gamă12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Despărțitor tip arc Yankee, cu o construcție din oțel de calitate superioară și un arc flexibil pentru marcarea pieselor de prelucrat, creând cercuri și arce
    • Vine echipat cu o piuliță cu arc cu închidere automată cu reglare rapidă pentru a asigura reglări rapide și un știft de punct de sprijin întărit cu o suprafață netedă a lagărului pentru confortul utilizatorului
    • Înlocuirea sugerată a 40L709

Variante de produs

ProdusModelGamăPreț
STARRETT 83A-6 Separator cu arc 6 inch plat solid | AC4HDP 2ZUZ8 / 50378 83A-66"€179.29
STARRETT 83B-6 Separator cu arc 6 inch Arc | AC4HDQ 2ZUZ9 / 50379 83B-66"€197.54
STARRETT 83A-8 Separator cu arc 8 inch solid | AC4HGY 2ZVA1 / 50380 83A-88"€230.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 83A-12 Separator cu arc, 12 inch
€250.49 /unitate