Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C331-150 Rigla de oțel flexibilă de 6 inci tip 31 gradare | AC4HBL 2ZUU4 / 51331

STARRETT C331-150 Rigla de oțel flexibilă de 6 inci tip 31 gradare

În stoc
Articol: AC4HBL Model: C331-150Crucea Ref: 2ZUU4 / 51331
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
€66.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, flexibilă
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii31
gradații32, 64, 1/2 mm, 1 mm
Lungime150mm
MarcajeleC331-150
Lăţime12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C330-150 Rigla de oțel flexibilă 150 mm tip 30 gradare | AC4HBK 2ZUU3 / 51329 C330-15030Niciunul, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm12.7mm€59.06
STARRETT C331-300 Rigla de oțel flexibilă 12 inch tip 31 gradare | AC4HBM 2ZUU5 / 51332 C331-3003132, 64, 1/2 mm, mm300mm12.7mm€124.97
STARRETT C316R-12 Rigla de oțel flexibilă 12 inch 16r gradare | AC4HBW 2ZUV4 / 51375 C316R-1216R50, 100, 32, 6412 "1 / 2 "€130.04
STARRETT C635-150 Rigla de oțel, finisaj cromat satinat, 150 mm lungime, 19 mm lățime | AC4HBX 2ZUV5 / 52630 C635-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€64.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C331-150 Rigla de oțel flexibilă de 6 inci tip 31 gradare
€66.21 /unitate