Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C604RE-6 Graduluri de capăt cu rigle din oțel 6 inch 4r Graduare | AC4HCB 2ZUV9 / 52660

STARRETT C604RE-6 Graduluri de capăt ale riglei din oțel 6 inch 4r gradare

În stoc
Element: AC4HCB Model: C604RE-6Crucea Ref: 2ZUV9 / 52660
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
€66.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, călită cu arc
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii4R
gradații8, 16, 32, 64
Lungime6"
MarcajeleC604RE-6
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C604RE-6 este o rigla din oțel inoxidabil călită și călită cu arc, cu finisaj crom satinat, cu gradări de tip 4R la 8 și 16 și citire rapidă la 32 și 64.
    • Această rigulă de oțel Starrett de 6 inchi lungime și 3/4 inci lățime are un singur rând de cifre de inci cu toate regulile sub lățime de 1 inch pentru o lizibilitate rapidă.

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C636ME-150 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch tip 36 | AC4HBY 2ZUV6 / 52634 C636ME-1503632, 64, 1/2 mm, 1 mm150mm19mm€69.45
STARRETT C636-300 Rigla de oțel cu arc temperat 12 inch Tip 36 | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632, 64, 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€142.72
STARRETT C604R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 4r gradare | AC4HCC 2ZUW1 / 52678 C604R-64R8, 16, 32, 646"3 / 4 "€61.89
STARRETT C604R-24 Rigla de oțel cu arc temperat 24 inch 4r gradare | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8, 16, 32, 6424 "1.25 "€268.09
STARRETT C635E-150 Rigla de oțel cu arc temperat 150 mm Tip 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968 C635E-15035mm, 1/2 mm, mm, 1/2150mm19mm€75.85
STARRETT C637E-150 Rigla de oțel cu arc temperat 150 mm Tip 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969 C637E-15037mm, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm19mm€78.31
STARRETT C636EM-6 Rigla de oțel 6 inch tip 36 1 capăt negru | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632, 64, 1/2 mm, mm150mm19mm€66.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C604RE-6 Graduluri de capăt ale riglei din oțel 6 inch 4r gradare
€66.86 /unitate