Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C635E-150 Rigla de oțel cu arc temperat 150 mm Tip 35 | AC4HCH 2ZUW6 / 55968

STARRETT C635E-150 Rigla de oțel cu arc călit 150 mm tip 35

În stoc
Element: AC4HCH Model: C635E-150Crucea Ref: 2ZUW6 / 55968
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
€75.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, călită cu arc
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii35
gradațiimm, 1/2 mm, mm, 1/2
Lungime150mm
MarcajeleC635E-150
Lăţime19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C636ME-150 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch tip 36 | AC4HBY 2ZUV6 / 52634 C636ME-1503632, 64, 1/2 mm, 1 mm150mm19mm€69.45
STARRETT C636-300 Rigla de oțel cu arc temperat 12 inch Tip 36 | AC4HBZ 2ZUV7 / 52635 C636-3003632, 64, 1/2 mm, 1 mm300mm25.4mm€142.72
STARRETT C604RE-6 Graduluri de capăt cu rigle din oțel 6 inch 4r Graduare | AC4HCB 2ZUV9 / 52660 C604RE-64R8, 16, 32, 646"3 / 4 "€66.86
STARRETT C604R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 4r gradare | AC4HCC 2ZUW1 / 52678 C604R-64R8, 16, 32, 646"3 / 4 "€61.89
STARRETT C604R-24 Rigla de oțel cu arc temperat 24 inch 4r gradare | AC4HCF 2ZUW4 / 52681 C604R-244R8, 16, 32, 6424 "1.25 "€268.09
STARRETT C637E-150 Rigla de oțel cu arc temperat 150 mm Tip 37 | AC4HCJ 2ZUW7 / 55969 C637E-15037mm, 1/2 mm, 1/2 mm, mm150mm19mm€78.31
STARRETT C636EM-6 Rigla de oțel 6 inch tip 36 1 capăt negru | AC4HCP 2ZUX3 / 57064 C636EM-63632, 64, 1/2 mm, mm150mm19mm€66.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C635E-150 Rigla de oțel cu arc călit 150 mm tip 35
€75.85 /unitate