Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRIS KH1141 Regulator de gaz special Butelie Hidrogen-metan Cga-350 | AF9KLA 30AA74

HARRIS KH1141 Regulator de gaz special Butelie Hidrogen-metan Cga-350

În stoc
Element: AF9KLA Model: KH1141Crucea Ref: 30AA74
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
€1,311.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de gaz special
Diapozitivul corpului.2"
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.06
Livrare0 la 500 psi
Gama de presiune de livrare0 la 500 psi
Materialul diafragmei316L din oțel inoxidabil
Serviciul de gazHidrogen / Metan
Dimensiunea gabaritului2"
Presiuni de livrare a indicatoarelor1000 psi
Conexiune de intrareCGA-350
Max. Presiunea de admisie3000 psig
Conexiune la prizăSupapă cu membrană FNPT de 1/4 "cu racord de tub de 1/4"
Lungime totală8.25 "
Capacitatea regulatoruluiutilitare ușoare și grele
stagiiDoi
Manometru de alimentare4000 psig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.105
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8481100090

Detalii produs:

    • Tipul de alimentare cu regulator (cilindru)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareMaterialMax. Presiunea de admisiePreț
HARRIS KH1000 Regulator de gaz 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăDioxid de carbon30 PSICGA-320Alamă cromată3000 psi€627.51
HARRIS KH1001 Regulator de gaz 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăDioxid de carbon100 PSICGA-320Alamă cromată3000 psi€626.01
HARRIS KH1002 Regulator de gaz 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăDioxid de carbon200 PSICGA-320Alamă cromată3000 psi€608.78
HARRIS KH1003 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen30 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€627.51
HARRIS KH1004 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen100 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€636.88
HARRIS KH1005 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen200 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€608.78
HARRIS KH1006 Regulator de gaz 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (AER)2.125 "Alamă cromatăHidrogen400 PSICGA-350Alamă cromată3000 psi€695.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRIS KH1141 Regulator de gaz special Butelie Hidrogen-metan Cga-350
€1,311.20 /unitate