Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Elice DAYTON 3GTF6 16 inch 5/8 alezaj 2660 Cfm | AC9HVZ

DAYTON 3GTF6 elice 16 inch 5/8 alezaj 2660 Cfm

În stoc
Element: AC9HVZ Model: 3GTF6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€225.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Materialul lameiAluminiu turnat rezistent la scântei
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP2660
CFM @ 0.125-In. SP2200
CFM @ 0.250-In. SP1780
CFM @ 0.375-In. SP1390
CFM @ 0.500-In. SP1050
Calea cheii3/16 'W și 3/32' D
RPM max1725
Numărul de lame4
Smoală27 grade
Elice Dia.16 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
HP motor necesar1/4
RotațieDescărcare față de CW
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS8414901080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Numărul de șuruburi de fixare (2)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
Elice DAYTON 3GTE8 16 inch 1/2 alezaj 2660 Cfm | AC9HVR 3GTE81 / 2 "€225.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GTF6 elice 16 inch 5/8 alezaj 2660 Cfm
€225.35 /unitate