PARKER Seria CPI ZHBA, Coturi cu filet drept


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Tipul conexiunii: Filet drept CPI(TM) x SAE , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
4-4 ZHBA-SS
1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€56.49
A
6-6 ZHBA-SS
3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€68.67

Seria CPI ZHBA, Coturi cu filet drept

Coturile cu filet drept Parker sunt potrivite pentru conectarea liniilor de transfer fluid/aer pentru aplicații de instrumentare. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la deteriorări împotriva condițiilor industriale dure. Au un design fără evază, care, atunci când sunt strânse, comprimă virola împotriva tubului pentru a asigura o etanșare etanșă și o instalare sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste coturi, disponibile cu valori de presiune de 6600 și 10300 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?