Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-6 ZHBA-SS Cot drept din oțel inoxidabil CPI x SAE drept 3/8 inch | AF7GVH 20YZ65

PARKER 6-6 ZHBA-SS Cot drept din oțel inoxidabil CPI x SAE drept 3/8 inch

În stoc
Articol: AF7GVH Model: 6-6 ZHBA-SSCrucea Ref: 20YZ65

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€68.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot cu fir drept
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 8 "
Tip conexiuneFilet drept CPI(TM) x SAE
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6600 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4-4 ZHBA-SS Cot drept din oțel inoxidabil CPI x SAE drept 1/4 inch | AF7GUN 20YZ47 4-4 ZHBA-SS1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€56.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-6 ZHBA-SS Cot drept din oțel inoxidabil CPI x SAE drept 3/8 inch
€68.67 /unitate