Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT EC799A-12/300 etrier electronic digital 0 - 12 in | AC4GYC 2ZUF9 / 00148

STARRETT EC799A-12/300 Etrier electronic digital de la 0 la 12 in

În stoc
Articol: AC4GYC Model: EC799A-12/300Crucea Ref: 2ZUF9 / 00148
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
€881.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital electronic
Acuratete+/-0.0015"/0.04 mm
Certificat de calibrareNu
CazPlastic
Adâncimea maxilarului2.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Etrierul electronic Starrett EC799A-12/300 are o unitate LCD ușor de citit, cu contrast ridicat și butoane de setare la zero, de alimentare și de control inch/mm. Vine într-o carcasă din plastic și are un corp subțire și întărit din oțel inoxidabil și protecție IP67 împotriva lichidelor de răcire, apă, așchii, praf și murdărie.
    • Acest șubler Starrett îndeplinește standardele DIN 862 și are un interval de măsurare de 0 - 12 inchi (0 - 300 mm) cu o precizie de +/- 0.0015 inchi (0.04 mm) și rezoluție de 0.0005 inci (0.01 mm). Are o funcție de oprire automată atunci când nu este în funcțiune, ultima poziție de măsurare fiind păstrată.
    • Acest etrier digital de la Starrett are un sistem de codificare liniar de tip inducție care minimizează erorile în transmisia mișcării. Dispune de o rotiță de reglare fină pentru operare cu o singură mână și o tijă de adâncime integrată pentru măsurarea extensibilă a adâncimii.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț
STARRETT EC799A-6/150 etrier electronic digital 0 la 6 in | AC4GYD 2ZUG1 / 00142 EC799A-6/150+/-0.001"/0.02 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€371.92
Etrier electronic STARRETT 799AZ-24/600 24 in | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmEtrier electronic4"0 la 600mmNu€1,977.03
STARRETT 798B-6/150 Etrier electronic digital 0 până la 6 in | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€664.92
STARRETT 798B-8/200 Etrier electronic digital 0 până la 8 in | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.88 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€779.48
STARRETT 798B-12/300 etrier electronic digital 0 - 12 in | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,231.57
STARRETT 798A-6/150 Etrier electronic digital 0 până la 6 in | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€533.66
STARRETT 798A-8/200 Etrier electronic digital 0 până la 8 in | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.875 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€713.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT EC799A-12/300 Etrier electronic digital de la 0 la 12 in
€881.42 /unitate