Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT EC799A-6/150 etrier electronic digital 0 la 6 in | AC4GYD 2ZUG1 / 00142

STARRETT EC799A-6/150 Etrier electronic digital de la 0 la 6 in

În stoc
Element: AC4GYD Model: EC799A-6/150Crucea Ref: 2ZUG1 / 00142
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
€371.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital electronic
Acuratete+/-0.001"/0.02 mm
Certificat de calibrareNu
CazPlastic
Adâncimea maxilarului1.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 6"/0 până la 150 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9017304000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Etrierul electronic Starrett EC799A-6/150 are un afișaj LCD ușor de citit, cu butoane de control de contrast ridicat și zero-set, de alimentare și inch/mm. De asemenea, are o rotiță de reglare fină pentru măsurare precisă și vine într-o carcasă din plastic.
    • Are un corp subțire și aerodinamic din oțel inoxidabil și are un nivel de protecție IP67 împotriva lichidelor de răcire, apă, așchii, praf și murdărie.
    • Acest șubler digital de la Starrett îndeplinește standardele DIN 862 și are un interval de măsurare de 0 - 6 inchi (0 - 150 mm) cu o precizie de +/- 0.001 inchi (0.03 mm) și rezoluție de 0.0005 inci (0.01 mm). Se poate opri automat după 30 de minute când nu este în funcțiune și păstrează ultima poziție de măsurare.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteArticolAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț
STARRETT EC799A-12/300 etrier electronic digital 0 - 12 in | AC4GYC 2ZUF9 / 00148 EC799A-12/300+/-0.0015"/0.04 mmEtrier digital electronic2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€881.42
Etrier electronic STARRETT 799AZ-24/600 24 in | AC4GYE 2ZUG3 / 11978 799AZ-24/600+/-0.002"/0.05 mmEtrier electronic4"0 la 600mmNu€1,977.03
STARRETT 798B-6/150 Etrier electronic digital 0 până la 6 in | AE6NAW 5UAT7 / 12521 798B-6/150+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmDa€664.92
STARRETT 798B-8/200 Etrier electronic digital 0 până la 8 in | AE6NAY 5UAT9 / 12523 798B-8/200+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.88 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€779.48
STARRETT 798B-12/300 etrier electronic digital 0 - 12 in | AE6NBA 5UAU1 / 12525 798B-12/300+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic2.5 "0 până la 12"/0 până la 300 mmDa€1,231.57
STARRETT 798A-6/150 Etrier electronic digital 0 până la 6 in | AE9ZMT 6PCN2 / 20798 798A-6/150+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mmNu€533.66
STARRETT 798A-8/200 Etrier electronic digital 0 până la 8 in | AE9ZMU 6PCN3 / 20799 798A-8/200+/-0.001"/0.03 mmEtrier digital electronic1.875 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€713.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT EC799A-6/150 Etrier electronic digital de la 0 la 6 in
€371.92 /unitate