Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT H33-1224 Cap pătrat din oțel finisaj neted | AC4HBA 2ZUT3 / 50225

STARRETT H33-1224 Cap pătrat din oțel Finisaj neted

În stoc
Element: AC4HBA Model: H33-1224Crucea Ref: 2ZUT3 / 50225

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€218.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap-patrat
finalizareaEmail neted negru
Materialul capuluiOţel
Tip capPătrat
Număr de bucați1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett H33-1224 este un cap pătrat din oțel forjat și călit, cu un finisaj neted de email negru. Se potrivește lame de 12 / 18 / 24 inchi, precum și lame de 300 / 600 mm.
    • Este utilizat cu seturi de combinații și raportoare teșite pentru trasarea unghiurilor drepte și a liniilor paralele.
    • Acest cap pătrat Starrett are o față pătrată de 90 de grade și o față mitrară de 45 de grade și poate fi, de asemenea, utilizat ca un tri-pătrat, mitra, calibre de adâncime, cadru de înălțime și nivel.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialul capuluiPreț
STARRETT H11-1224 Cap pătrat combinat din fontă, finisaj încrețit | AC4HAY 2ZUT1 / 50071 H11-1224Rid negruFontă€144.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT H33-1224 Cap pătrat din oțel Finisaj neted
€218.94 /unitate