Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S3020Z Set pătrat din oțel de precizie 4 buc | AC4HBH 2ZUU1 / 12229

STARRETT S3020Z Set pătrat din oțel de precizie 4 buc

În stoc
Element: AC4HBH Model: S3020ZCrucea Ref: 2ZUU1 / 12229
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
€1,577.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet pătrat de precizie
ConstrucţieMargini de pământ întărite și de precizie, grinzi și lame întărite
MaterialOţel inoxidabil
Număr de bucați4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS9017208080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Dimensiuni exterioare (inch) (2 31/32 x 1 31/32, 3 31/32 x 2 31/32, 5 29/32 x 3 29/32, 12 1/32 x 6 7/8)
    • Pătrat (in.) (0.00020)
    • Caracteristici: Grinzile și lamele sunt întărite, șlefuite și lipite pentru a asigura paralelismul și rectitudinea

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialPreț
STARRETT 20-6 Precision Steel Square 6 x 4 5/16 In | AC4HBF 2ZUT8 / 50134 20-6Pătrat de precizieOțel de scule€908.95
STARRETT 20-12 Precision Steel Square 12 x 7 in | AC4HBG 2ZUT9 / 50136 20-12Pătrat de precizieOțel de scule€1,528.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S3020Z Set pătrat din oțel de precizie 4 buc
€1,577.56 /unitate