Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S4000-060 Set de calibre cu pini, Plus, interval de la 0.011 la 0.060 inchi, 50 de calibre | AD6XFC 4CEU2 / 67480

STARRETT Set calibre S4000-060, Plus, interval de la 0.011 până la 0.060 inchi, 50 calibre

În stoc
Element: AD6XFC Model: S4000-060Crucea Ref: 4CEU2 / 67480
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
€224.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pin Gage Plus
CertificareCertificat de inspecție
Dia. Gama (In.)0.0110 "până la 0.0600"
Tipul dimensiuniiInch
Tipul gabarituluiDu-te (Plus)
DuritateRC 60/64
IncludeMâner
Crește (in.)0.001 "dia.
Lungime2"
MaterialOţel
Interval de măsurare0.011 - 0.060 "
Numărul de indicatoare50
Lungime totală2"
ModelaRundă
Toleranță0.0002 "
Clasa de tolerantaZZ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS9017308000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Manometrul Starrett S4000-060 este utilizat în sarcini de măsurare de precizie, asigurând măsurarea precisă și consecventă a diametrelor și dimensiunilor găurilor pentru controlul calității și procesele de fabricație. Acest set de indicatori Starrett Go sau Plus vine cu o carcasă și o fantă marcată într-o inserție. Fiecare știft este o tijă lungă de 2 inci, realizată din oțel de scule neacoperit pentru rigiditate structurală și durabilitate. Oferă un finisaj de suprafață de 10 microinchi sau mai mare pentru rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să utilizați setul de indicatori Starrett S4000-060?

A.

  • Alegeți dimensiunea potrivită a pinului.
  • Introduceți în gaură.
  • Verificați potrivirea perfectă.
  • Comparați marcajul de pe știft.
  • Notați dimensiunea potrivită.
  • Verificați conform standardelor.
  • Testați în mai multe zone dacă este necesar.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un set de indicatori de știft?

A.

  • Potriviți intervalul la nevoile de măsurare.
  • Alegeți clasa de toleranță adecvată.
  • Optează pentru material durabil, rezistent la uzură.
  • Prioritizează finisajul neted pentru precizie.
  • Asigurați-vă marcajele de dimensiune clare.
  • Selectați carcasă robustă pentru organizare.
  • Verificați opțiunile de inserare și stocare.
  • Luați în considerare mediile de magazin sau de laborator.
  • Echilibrează caracteristicile cu costul.

Î. Cum pot curăța și întreține acest set de indicatori de știft?

A.

  • Păstrați manometrele în carcasa desemnată.
  • Depozitați într-o zonă curată și uscată.
  • Verificați uzura sau deteriorarea.
  • Ștergeți cu o cârpă moale și uscată.
  • Folosiți soluție blândă dacă este necesar.
  • Aplicați ulei ușor pentru a preveni rugina.
  • Evitați căderea sau impactul.
  • Țineți departe de resturi.
  • Comparați cu standardele de precizie.
  • Consultați experți dacă este necesar.

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurareToleranțăPreț
Set calibre STARRETT S4002-250, Plus, interval de la 0.061 până la 0.250 inchi, 190 calibre | AD6XFE 4CEU4 / 67482 S4002-2500.061 - 0.250 "0.0002€504.96
Set calibre STARRETT S4004-500, Plus, interval de la 0.251 până la 0.500 inchi, 250 calibre | AD6XFG 4CEU6 / 67484 S4004-5000.251 - 0.500 "0.0002€747.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Set calibre S4000-060, Plus, interval de la 0.011 până la 0.060 inchi, 50 calibre
€224.84 /unitate