Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S7793Z Kit de buzunar cu laser pentru tahometru cu carcasă | AH2RBQ 30C237 / 68930

STARRETT S7793Z Set de buzunar cu laser pentru tahometru cu carcasă

În stoc
Element: AH2RBQ Model: S7793ZCrucea Ref: 30C237 / 68930
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
€1,615.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKilometraj
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD cu 5 cifre
IndicatorBaterie descărcată, la țintă, ori zece, blocare
Sursă de luminăLaser
MemorieUltima / Min / Max
Viteză0.050 la 2000
Interval de temperatură0 de grade până la 100 de grade F
Unghiul de lucru+/-70 grade
Distanța de lucru25 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0643
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Contact / Noncontact: Contact și Noncontact
    • Gama RPM de contact: 0.5 până la 20,000
    • Interval RPM necontact: 5 până la 200,000
    • Viteza (FPM): 0.16 la 6561
    • Precizie RPM: +/- 0.05% din citire
    • Precizie de viteză: +/- 0.01% din citire
    • Rezoluție RPM: 0.001-10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S7793Z Set de buzunar cu laser pentru tahometru cu carcasă
€1,615.53 /unitate