Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT SB565Z Set de poanson cu știft de antrenare din alamă 4 inch 8 buc | AC8HQM 3AET9 / 12473

STARRETT SB565Z Set de perforare cu știfturi de antrenare din alamă 4 inch 8 buc

În stoc
Element: AC8HQM Model: SB565ZCrucea Ref: 3AET9 / 12473

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€136.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de perforare a pinului de acționare
Lungime4"
MaterialAlamă
Număr de bucați8
Mărimi incluse1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett SB565Z este un set de știfturi cu știfturi de antrenare format din 8 perforatoare din alamă (B565 A / B / C / D / E / F / G / H) potrivite pentru antrenarea știfturilor atât în ​​materiale dure, cât și moi.
    • Poansonele au un corp cilindric pentru a ține și a introduce vârfuri plate ale știfturilor sau niturii în piesa de prelucrat.

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
STARRETT SB248Z Set de poanson cu știft de antrenare din alamă 8 inch 4 buc | AC8HQC 3AER9 / 12464 SB248Z8"Alamă cu mâner din oțel43/16, 1/4, 5/16, 3/8"€116.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT SB565Z Set de perforare cu știfturi de antrenare din alamă 4 inch 8 buc
€136.69 /unitate