Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru de exterior STARRETT T230XFL, rază de 1 inch, degetar cu frecare, inel | AC4GUC 2ZTY1 / 50947

STARRETT Micrometru de exterior T230XFL, rază de 1 inch, degetar de frecare, inel

În stoc
Element: AC4GUC Model: T230XFLCrucea Ref: 2ZTY1 / 50947
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
€574.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior
NicovalăPlat
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0.0001 "
AxPlat
DegetarFrecare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Micrometru exterior cu finisaj cromat satinat anti-orbire cu scară vernier pentru a măsura cu precizie dimensiunile exterioare ale pieselor mici
    • Design avansat de mâneci cu linii eșalonate și cifre distincte pentru o lizibilitate ușoară
    • Cadru echilibrat și design degetar cu piuliță de blocare de tip inel pentru blocare rapidă și sigură
    • Ax dur și stabil dintr-o singură bucată pentru o precizie îmbunătățită
    • Are un cadru conic pentru utilizare în fante înguste și în spații restrânse
    • Fețele micro-lepate și plate din carbură oferă rezistență la uzură, chiar și după o utilizare repetitivă

Întrebări frecvente:

Î. Sunt micrometrele de exterior și etrierele micrometrice la fel?

R. Da, micrometrele de exterior sunt cunoscute și sub denumirea de șublere micrometrice.

Î. Care este precizia micrometrului Starrett T230XFL?

A. Are o precizie de +/-0.00005 inci.

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieDegetarPreț
Micrometru STARRETT T230XRL, interval 0 - 1 inch, clichet de 0.0001 inch, fețe din carbură | AC4GUA 2ZTX8 / 50944 T230XRL0 - 1 "0.0001 "Ratchet€540.89
STARRETT T436.1XFL-1 Micrometru de exterior cu carcasă 1 inch cu frecare | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 - 1 "0.0001 "Frecare€355.87
STARRETT T436.1XFL-2 Micrometru de exterior cu frecare de 2 inchi | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 - 2 "0.0001 "Frecare€445.55
STARRETT T436.1XFL-3 Micrometru de exterior cu frecare de 3 inchi | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 - 3 "0.0001 "Frecare€545.49
STARRETT 436.1XRL-5 Micrometru de exterior 5 inch clichet | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 - 5 "0.001 "Ratchet€613.81
STARRETT 436.1XRL-6 Micrometru de exterior 6 inch clichet | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 - 6 "0.001 "Ratchet€665.62
STARRETT T2XRL Micrometru exterior mecanic 1 până la 2 inchi 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 - 2 "0.001 "Ratchet€698.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru de exterior T230XFL, rază de 1 inch, degetar de frecare, inel
€574.86 /unitate