Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Micrometru STARRETT T230XRL, interval 0 - 1 inch, clichet de 0.0001 inch, fețe din carbură | AC4GUA 2ZTX8 / 50944

STARRETT Micrometru T230XRL, interval 0 - 1 inch, clichet de 0.0001 inch, fețe din carbură

În stoc
Element: AC4GUA Model: T230XRLCrucea Ref: 2ZTX8 / 50944

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€619.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior
NicovalăPlat
Certificat de calibrareNu
Tip piuliță de blocareInel
Gamă0 - 1 "
Rezoluţie0.0001 "
AxPlat
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9017304000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Design îmbunătățit al mânecii, cu linii eșalonate și cifre distincte, oferind o lizibilitate precisă și ușoară
    • Fus dintr-o singură bucată foarte rigid și stabil
    • Cadru stabil și design degetar pentru o manevrare ușoară
    • Cifre cu citire rapidă, cu ajustări rapide și ușoare
    • Cadrul conic permite utilizarea în fante înguste și în locuri înguste

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţieDegetarPreț
Micrometru de exterior STARRETT T230XFL, rază de 1 inch, degetar cu frecare, inel | AC4GUC 2ZTY1 / 50947 T230XFL0 - 1 "0.0001 "Frecare€618.08
STARRETT T436.1XFL-1 Micrometru de exterior cu carcasă 1 inch cu frecare | AC4GUU 2ZTZ7 / 67999 T436.1XFL-10 - 1 "0.0001 "Frecare€386.11
STARRETT T436.1XFL-2 Micrometru de exterior cu frecare de 2 inchi | AC4GUW 2ZTZ9 / 68007 T436.1XFL-21 - 2 "0.0001 "Frecare€472.73
STARRETT T436.1XFL-3 Micrometru de exterior cu frecare de 3 inchi | AC4GWM 2ZUA2 / 68015 T436.1XFL-32 - 3 "0.0001 "Frecare€585.76
STARRETT 436.1XRL-5 Micrometru de exterior 5 inch clichet | AC4GWP 2ZUA4 / 68024 436.1XRL-54 - 5 "0.001 "Ratchet€653.97
STARRETT 436.1XRL-6 Micrometru de exterior 6 inch clichet | AC4GWQ 2ZUA5 / 68030 436.1XRL-65 - 6 "0.001 "Ratchet€639.00
STARRETT T2XRL Micrometru exterior mecanic 1 până la 2 inchi 0.001 | AE9XAM 6NAY0 / 50024 T2XRL1 - 2 "0.001 "Ratchet€747.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Micrometru T230XRL, interval 0 - 1 inch, clichet de 0.0001 inch, fețe din carbură
€619.13 /unitate