Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT T436.1XRL-8 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch | CU4NVJ 53VC92

STARRETT T436.1XRL-8 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch

În stoc
Articol: CU4NVJ Model: T436.1XRL-8Crucea Ref: 53VC92

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€769.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru exterior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
STARRETT T436.1XRL-2 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch | CU4NUZ 30A476 T436.1XRL-2Micrometru exterior€444.92
STARRETT T436.1XRL-1 Micrometru mecanic de exterior, interval inch la inch, precizie +/-0.0001 inch, plat | CU4NVM 30A474 T436.1XRL-1Micrometru exterior€387.41
STARRETT 444.1MXRL-25 Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la mm la 25 mm, precizie +/-0.002 mm, plat | CU4NVP 53VC85 444.1MXRL-25Micrometru exterior€279.68
STARRETT 444.1MXRL-50 Micrometru mecanic de exterior, metric, interval de la 25 mm la 50 mm, precizie +/-0.002 mm | CU4NVT 53VC86 444.1MXRL-50Micrometru exterior€328.94
STARRETT 436.1MXRL-50 Micrometru exterior | CU4NWJ 30A380 436.1MXRL-50Micrometru€535.45
STARRETT T436.1XRL-3 Micrometru exterior | CU4NWZ 30A478 T436.1XRL-3Micrometru€553.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT T436.1XRL-8 Micrometru mecanic de exterior, interval inchto inch, precizie +/-0.0001 inch
€769.38 /unitate