Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator digital wireless STARRETT W2900-5-1, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25.00 mm, IP67 | CQ8XTX 783RD5

STARRETT Indicator digital wireless W2900-5-1, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25.00 mm, IP67

În stoc
Articol: CQ8XTX Model: W2900-5-1Crucea Ref: 783RD5
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
€1,560.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Indicator digital wireless STARRETT W2900-3-1, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25.00 mm, IP67 | CQ8XTW 783RD3 S2900-3-1€1,435.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Indicator digital wireless W2900-5-1, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25.00 mm, IP67
€1,560.05 /unitate