Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT W733.1XFLZ-2 Micrometru digital fără fir, 1 inch până la 2 inchi/25.4 până la 50.8 mm, IP67 | CR2RTX 783RC7

STARRETT W733.1XFLZ-2 Micrometru digital fără fir, 1 inchi până la 2 inchi/25.4 până la 50.8 mm, IP67

În stoc
Articol: CR2RTX Model: W733.1XFLZ-2Crucea Ref: 783RC7

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,877.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru digital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Micrometru digital fără fir STARRETT W733.1XFLZ-4, interval de la 3 inchi la 4 inchi/76 la 101 mm, IP67 | CQ9DHC 783RC9 W733.1XFLZ-4€2,316.01
STARRETT W733.1XFLZ-6 Micrometru digital fără fir, 127 până la 152 mm/Raza de 5 inci până la 6 inchi, IP67 | CR2KWL 783R98 W733.1XFLZ-6€2,043.63
STARRETT W733.1MEXFLZ-50 Micrometru digital fără fir, 1 inch până la 2 inchi/25 până la 50 mm, IP67 | CR2QYH 783RC4 W733.1MEXFLZ-50€1,772.84
STARRETT W733.1MEXFL-25 Micrometru digital fără fir, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm, IP67 | CR2RHV 783RC3 W733.1MEXFL-25€1,608.59
Micrometru digital fără fir STARRETT W733.1XFL-1, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25.4 mm, IP67 | CR2RHW 783RC6 W733.1XFL-1€1,610.53
STARRETT SW733.1BXFLZ Micrometru digital fără fir, interval de la 0 inchi la 6 inchi/0 la 150 mm, IP67 | CR2RTW 783R92 SW733.1BXFLZ€11,720.41
STARRETT W733.1XFLZ-5 Micrometru digital fără fir, de la 101 la 127 mm/Raza de la 4 la 5 inchi, IP67 | CR2TMG 783R97 W733.1XFLZ-5€1,931.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT W733.1XFLZ-2 Micrometru digital fără fir, 1 inchi până la 2 inchi/25.4 până la 50.8 mm, IP67
€1,877.38 /unitate