Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL SL7336 Distribuitor de bandă cu rulouri multiple, albastru, lățime de 3 inchi | AA3FVB 11J926

START INTERNATIONAL SL7336 Distribuitor de bandă cu mai multe role, albastru, lățime de 3 inchi

În stoc
Element: AA3FVB Model: SL7336Crucea Ref: 11J926
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
€79.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă cu role multiple
CuloriAlbastru
Mărimea miezului3"
Adâncime5.25 "
Înălţime5.25 "
Lungime9.375 "
MaterialOțel și plastic
Max. Diametrul exterior rulează.6"
Max. Lățimea rolului3"
Număr de sloturi3
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7235
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Lățimea roluluiLăţimePreț
START INTERNATIONAL SL7326 Distribuitor de bandă cu rulouri multiple, albastru, lățime de 2 inchi | AA3FVA 11J925 SL73262"2.75 "€75.63
START INTERNATIONAL SL7346 Distribuitor de bandă cu rulouri multiple, albastru, lățime de 4 inchi | AA3FVC 11J927 SL73464"4.75 "€96.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL SL7336 Distribuitor de bandă cu mai multe role, albastru, lățime de 3 inchi
€79.69 /unitate