Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT Distribuitor de bandă cu 3 lungimi presetate | AA3FWM 11J976

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT Distribuitor de bandă cu 3 lungimi prestabilite

În stoc
Element: AA3FWM Model: ZCM0800-WTCrucea Ref: 11J976
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
€168.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTape Dispenser
CuloriNegru
ConstrucţiePlastic rezistent
Diametrul miezului1 ", 3"
Lungimea de tăiere1.18 ", 1.77", 3.54 "
A hraniAutomat
Înălţime4.53 "
Lungime6.97 "
Max. Diametrul exterior rulează.5.3 "
Max. Lățimea benzii1"
Tăietor de bandăManual
Lungimea de livrare a benzii3 Presetare
Lățimea benzii0.25 - 1 "
Lăţime3.78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8472909080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
START INTERNATIONAL ZCM0800 Distribuitor electric de bandă, funcționat cu baterii, lățime de bandă de la 0.25 la 1 inch | CM9GVT ZCM0800€176.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM0800-WT Distribuitor de bandă cu 3 lungimi prestabilite
€168.32 /unitate