Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Distribuitor de bandă | AF7ECX 20XE14

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Distribuitor de bandă

În stoc
Articol: AF7ECX Model: ZCM1100-NSCrucea Ref: 20XE14
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
€1,600.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTape Dispenser
CuloriAlb
ConstrucţieOțel și plastic
Suport de miez3
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Lungimea de tăiere1.2 - 39 "
Înălţime6.5 "
Lungime9.8 "
Setarea lungimiiDigital
Max. Diametrul exterior rulează.7"
Max. Lățimea benzii2"
Memorie1
Alimentare120V
Frână cu bandăNu
Lungimea de livrare a benzii1.2 "până la 39"
Lățimea benzii0.28 - 2 "
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8422400002

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieÎnălţimeLungimeLăţimePreț
START INTERNATIONAL ZCM1100 Distribuitor de bandă cu protecție de siguranță | AA3FWX 11J988 ZCM1100NegruOțel și plastic rezistent6.3 "9.8 "5.3 "€1,150.30
START INTERNATIONAL ZCM1100B Distribuitor de bandă cu protecție 2 inch îngust | AA3FWY 11J989 ZCM1100BNegruOțel și plastic rezistent6.3 "9.8 "5.3 "€1,474.28
START INTERNATIONAL ZCM1100K Distribuitor de bandă cu cremă și protecție | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KNegruOțel și plastic rezistent6.3 "9.8 "5.3 "€1,909.42
START INTERNATIONAL ZCM1100NM Distribuitor de bandă cu protecție pentru film | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMNegruOțel și plastic rezistent6.5 "9.875 "5.38 "€1,546.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS Distribuitor de bandă
€1,600.84 /unitate