Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STEEL CITY 664-SC Cutie de podea Ascuns Service Steel | AC3GJJ 2TEC3

STEEL CITY 664-SC Oțel de serviciu ascuns cutie de podea

În stoc
Element: AC3GJJ Model: 664-SCCrucea Ref: 2TEC3
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
€492.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de podea
Capacitate90 Cu.In.
Înălţime3.75 "
Lungime4 11 / 16 "
MaterialOțel ștanțat
Numărul bandelor2
Dimensiunea deschiderii4.75 "
ModelaDreptunghiular
TipServiciu ascuns
Lăţime10.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536908030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Placă de podea cu balamale

Variante de produs

ProdusModelTipCapacitateÎnălţimeLăţimeLungimeMaterialNumărul bandelorDimensiunea deschideriiPreț
STEEL CITY 642 P Cutie de podea Two Gang Nemetalic | AC3GJM 2TEC6 642 PDouă Gang85.5 Cu.In.6"5.38 "7"PVC27"€1,657.32
STEEL CITY 61 W cutie de podea din oțel ștanțat 2 15/16 inch lungime | AC3GJN 2TEC7 61 W-31 Cu.In.3 11 / 16 "5 5 / 16 "2 15 / 16 "Oțel ștanțat15.25 "€193.64
STEEL CITY FPT449 Cutie de podea Poke-through Duplex Steel | AC3GJP 2TEC8 FPT449Poke-Through, Receptacle duplex, Capăt coadă precablat în cutia de joncțiune27 Cu.In.16.5 "2"5.75 "Oțel zincat cu capac din alamă25.75 "€1,368.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL CITY 664-SC Oțel de serviciu ascuns cutie de podea
€492.32 /unitate