STEEL KING FPS3-4D012YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 4 l x 12 inci înălțime | AC2HHH 2KGA6

STEEL KING FPS3-4D012YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 4 l x 12 inci înălțime

În stoc
Element: AC2HHH Model: FPS3-4D012YWRef încrucișat: 2KGA6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€137.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
Adâncimea bazei6"
Lățimea bazei8"
CuloriGalben
finalizareaPictat
MaterialOţel
MontarePodea
Inălțime totală12 "
Lungime totală4"
Lățimea totală8"
Lățime de deschidere utilizabilă4-11/16 "
Grosimea peretelui1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.22
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302423065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
STEEL KING SP3L1012 YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 12-3/4 inch H | AA8KWA 19A642 SP3L1012 YWPulberePortbagaj12.75 "2"2"€131.27
STEEL KING SP3L1018YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 18-3/4 inch H | AA8KWB 19A643 SP3L1018YWPulberePortbagaj18.75 "2"2"€163.02
STEEL KING SP3L1024YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 24-3/4 inch H | AA8KWC 19A644 SP3L1024YWPulberePortbagaj24.75 "2"2"€188.43
STEEL KING FPS3-4D018YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 8 l x 18 inci înălțime | AA8KWE 19A646 FPS3-4D018YWPulberePodea18 "8"8"€194.27
STEEL KING FPS3-4D024YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 4 l x 24 inci înălțime | AC2HHJ 2KGA7 FPS3-4D024YWPictatPodea24 "4"8"€222.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING FPS3-4D012YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 4 l x 12 inci înălțime
€137.02 /unitate