Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STEEL KING SP3L1024YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 24-3/4 inch H | AA8KWC 19A644

STEEL KING SP3L1024YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 24-3/4 inch H

În stoc
Articol: AA8KWC Model: SP3L1024YWCrucea Ref: 19A644
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
€188.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
CuloriGalben
finalizareaPulbere
MaterialOţel
MontarePortbagaj
Inălțime totală24.75 "
Lungime totală2"
Lățimea totală2"
Lățime de deschidere utilizabilă2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMontareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
STEEL KING SP3L1012 YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 12-3/4 inch H | AA8KWA 19A642 SP3L1012 YWPulberePortbagaj12.75 "2"2"€131.27
STEEL KING SP3L1018YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 18-3/4 inch H | AA8KWB 19A643 SP3L1018YWPulberePortbagaj18.75 "2"2"€163.02
STEEL KING FPS3-4D018YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 8 l x 18 inci înălțime | AA8KWE 19A646 FPS3-4D018YWPulberePodea18 "8"8"€194.27
STEEL KING FPS3-4D012YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 4 l x 12 inci înălțime | AC2HHH 2KGA6 FPS3-4D012YWPictatPodea12 "4"8"€137.02
STEEL KING FPS3-4D024YW Protector pentru rafturi pentru paleți 8 l x 4 l x 24 inci înălțime | AC2HHJ 2KGA7 FPS3-4D024YWPictatPodea24 "4"8"€222.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING SP3L1024YW Protector pentru rafturi pentru paleți 2 l x 2 l x 24-3/4 inch H
€188.43 /unitate