STEEL KING HDWT3036VG Container pentru vrac 36 inch lungime Vista Green | AD9LLZ 4TJ19

STEEL KING HDWT3036VG Container pentru vrac 36 inch lungime Vista verde

În stoc
Articol: AD9LLZ Model: HDWT3036VGCrucea Ref: 4TJ19

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,228.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer în vrac
CuloriVista Green
finalizareaEmail umed
Ecartament14
Înălțimea interioară24 "
Lungime interioară34 "
Lățimea interioară28 "
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOţel
În afara înălțimii30.5 "
Lungime exterioară36 "
Lățimea exterioară30 "
Volum24.28 cu. ft.
Capacitate volum24.28 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.39
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăEcartamentÎnălțimea interioarăVolumLungime interioarăLățimea interioarăMaterialÎn afara înălțimiiPreț
STEEL KING HF4CM454842VG Container pentru vrac 48 inch lungime Vista Green | AC2UGG 2MVU5 HF4CM454842VG45 "1433.5 "28.32 cu. ft.45 "42 "Metal ondulat42 "€2,940.76
STEEL KING HDWT3240VG Container pentru vrac 40 inch lungime Vista Green | AD9LMA 4TJ20 HDWT3240VG32 "1424 "36.42 cu. ft.38 "30 "Oţel30.5 "€1,319.37
STEEL KING HDWT3644VG Container pentru vrac 44 inch lungime Vista Green | AD9LMB 4TJ21 HDWT3644VG36 "1424 "24.27 cu. ft.42 "34 "Oţel30.5 "€1,374.33
STEEL KING HDWT4048VG Container pentru vrac 48 inch lungime Vista Green | AD9LMC 4TJ22 HDWT4048VG40 "1424 "5 cu. ft.46 "38 "Oţel30.5 "€1,475.98
STEEL KING RCCM324024VG Container pentru vrac 41-1/2 inch lungime Vista Green | AD9LME 4TJ25 RCCM324024VG33.5 "1224 "30.35 cu. ft.40 "32 "Oțel ondulat28.5 "€1,114.98
STEEL KING RCCM404824VG Container pentru vrac 49-1/2 inch lungime Vista Green | AD9LMF 4TJ26 RCCM404824VG41.5 "1224 "17.15 cu. ft.48 "40 "Oțel ondulat28.5 "€1,236.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING HDWT3036VG Container pentru vrac 36 inch lungime Vista verde
€1,228.91 /unitate