STEEL KING RTFAP042144PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42 x 144 Albastru | AD6NUW 46M186

STEEL KING RTFAP042144PB Cadru vertical pentru suport pentru paleți 42 x 144 Albastru

Element: AD6NUW Model: RTFAP042144PBCrucea Ref: 46M186
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€438.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTear Drop Raft pentru paleți Cadru vertical
CuloriPrecauție Albastru
Adâncime42 "
finalizareaPulbere
Înălţime144 "
Capacitate de încărcare22,780 lb.
MaterialOţel
MontarePodea
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală144 "
Lățimea totală3"
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)365.76
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
STEEL KING RTFAP042096PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42 x 96 Albastru | AD6NUV 46M185 RTFAP042096PBPrecauție Albastru42 "96 "22,780 lb.42 "96 "€285.26
RFQ
STEEL KING RTFAP042192PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42 x 192 Albastru | AD6NUX 46M187 RTFAP042192PBPrecauție Albastru42 "192 "22,780 lb.42 "192 "€576.12
RFQ
STEEL KING RTFBP042216PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42 x 216 Albastru | AD6NUY 46M188 RTFBP042216PBPrecauție Albastru42 "216 "31,340 lb.42 "216 "€603.59
RFQ
STEEL KING RTFBP042240PB Raft pentru paleți Cadru vertical 42 x 240 Albastru | AD6NUZ 46M189 RTFBP042240PBPrecauție Albastru42 "240 "31,340 lb.42 "240 "€652.26
RFQ
STEEL KING RTFBG048192VG Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 192 Verde | AD6NVA 46M190 RTFBG048192VGVista Green48 "192 "41,340 lb.48 "192 "€566.87
RFQ
STEEL KING RTFBG048240VG Raft pentru paleți Cadru vertical 48 x 240 Verde | AD6NVB 46M191 RTFBG048240VGVista Green48 "240 "41,340 lb.48 "240 "€760.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEEL KING RTFAP042144PB Cadru vertical pentru suport pentru paleți 42 x 144 Albastru
€438.46 /unitate