Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol termic electric STEINEL HL1920E, 120 VAC, cu cablu, 120 - 1100 grade F, 13 CFM | CD2HXC 406P78

STEINEL Pistol termic electric HL1920E, 120 VAC, cu cablu, 120 - 1100 grade F, 13 CFM

În stoc
Articol: CD2HXC Model: HL1920ECrucea Ref: 406P78

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€342.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 13.0
Amplificatoare AC12.5
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Stilul mâneruluiPistol
Materialul elementului de încălzireCeramica închisă
Sursa de putereelectric
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
tempNu
Temp. SetăriVariabil
Interval de temperatură120 de grade până la 1100 de grade F
Voltaj120 VAC
Watts1500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035

Detalii produs:

    • Proiectat pentru încălzirea materialelor sensibile la temperatură, întărirea rășinilor, îndoirea sau formarea materialelor plastice, lucrările de lipire sau dezlipire și uscarea materialelor de umplutură sau tuburilor contractabile
    • Dispune de un mâner cu pistol pentru minimizarea oboselii operatorului chiar și după utilizare prelungită

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACTipul comutatoruluitempInterval de temperaturăWattsPreț
Pistol termic electric STEINEL HG2520E 120 VAC, temperatură reglabilă. Setări, 120 de grade. la 1200 de grade. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6ComutaDa120 de grade până la 1200 de grade F1750€794.87
Pistol termic electric STEINEL HG26020E 120 VAC, temperatură reglabilă. Setări, 80 de grade. la 1250 de grade. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6ComutaDa80 de grade până la 1250 de grade F1750€885.95
Pistol termic electric STEINEL HG2320E, mâner de pistol, 13.3 A, 1600 W | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3ComutaDa120 de grade până la 1200 de grade F1600€577.91
Pistol termic electric STEINEL HL2020E, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3ComutaNu120 de grade până la 1150 de grade F1600€430.65
Pistol termic electric STEINEL HL1820S 120 VAC, temperatură în 3 trepte. Setări, 120 de grade. la 1100 de grade. F | CD3LQD 406P79 HL1820S11.7DiapozitivNu120 de grade până la 1100 de grade F1400€257.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEINEL Pistol termic electric HL1920E, 120 VAC, cu cablu, 120 - 1100 grade F, 13 CFM
€342.64 /unitate