Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol termic electric STEINEL HL1820S 120 VAC, temperatură în 3 trepte. Setări, 120 de grade. la 1100 de grade. F | CD3LQD 406P79

STEINEL Pistol termic electric HL1820S 120 VAC, temperatură în 3 trepte. Setări, 120 de grade. la 1100 de grade. F

În stoc
Articol: CD3LQD Model: HL1820SCrucea Ref: 406P79
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
€257.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol cu ​​aer cald
Volumul de aerCfm 13.0
Amplificatoare AC11.7
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Stilul mâneruluiPistol
Materialul elementului de încălzireCeramica închisă
Sursa de putereelectric
Tipul comutatoruluiDiapozitiv
tempNu
Temp. Setări3 Etapa
Interval de temperatură120 de grade până la 1100 de grade F
Voltaj120 VAC
Watts1400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACTipul comutatoruluitempInterval de temperaturăWattsPreț
Pistol termic electric STEINEL HL1920E, 120 VAC, cu cablu, 120 - 1100 grade F, 13 CFM | CD2HXC 406P78 HL1920E12.5DiapozitivNu120 de grade până la 1100 de grade F1500€342.64
Pistol termic electric STEINEL HG2520E 120 VAC, temperatură reglabilă. Setări, 120 de grade. la 1200 de grade. F | CD3FVR 406P75 HG2520E14.6ComutaDa120 de grade până la 1200 de grade F1750€794.87
Pistol termic electric STEINEL HG26020E 120 VAC, temperatură reglabilă. Setări, 80 de grade. la 1250 de grade. F | CD3LQA 406P73 HG26020E14.6ComutaDa80 de grade până la 1250 de grade F1750€885.95
Pistol termic electric STEINEL HG2320E, mâner de pistol, 13.3 A, 1600 W | CD3LQB 406P76 HG2320E13.3ComutaDa120 de grade până la 1200 de grade F1600€577.91
Pistol termic electric STEINEL HL2020E, 1600 W | CD3LQC 406P77 HL2020E13.3ComutaNu120 de grade până la 1150 de grade F1600€430.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STEINEL Pistol termic electric HL1820S 120 VAC, temperatură în 3 trepte. Setări, 120 de grade. la 1100 de grade. F
€257.40 /unitate