Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STENS 125086 Diametru exterior capac de gaz 2 Id 1 19/32 inch | AA4MTR 12U850

STENS 125086 Diametru exterior capac de gaz 2 Id 1 19/32 inch

În stoc
Element: AA4MTR Model: 125086Crucea Ref: 12U850
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
€18.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac de gaz
DiametruOD 2 "; ID 1-19 / 32" Filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
STENS 125017 Diametru exterior capac de gaz 1 1/2 inch | AA4MTK 12U844 125017OD 1-1 / 2 "€18.60
STENS 125051 Diametru exterior capac de gaz 1 3/4 inch | AA4MTN 12U847 125051OD 1-3 / 4 "€10.61
STENS 125070 Cap de benzină Id 1 3/4 inch | AA4MTP 12U848 125070ID 1-3 / 4 "€7.07
STENS 125094 Diametru exterior capac de gaz 1 3/4 inch | AA4MTT 12U851 125094OD 1-3 / 4 "-
RFQ
STENS 125096 Diametru exterior capac de gaz 1 3/16 inch | AA4MTU 12U852 125096OD 1-3 / 16 "-
RFQ
STENS 125245 Capac de gaz | AA4MUC 12U860 125245--
RFQ
STENS 125404 Cap de benzină Id 3 1/4 inch | AA4MUH 12U866 125404ID 3-1 / 4 "€52.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 125086 Diametru exterior capac de gaz 2 Id 1 19/32 inch
€18.77 /unitate