Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STENS 265186 Curea cu specificații OEM 1/2 W inch | AA3QVL 11T432

STENS 265186 Curea cu specificații OEM 1/2 W inch

În stoc
Articol: AA3QVL Model: 265186Crucea Ref: 11T432

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€43.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea cu specificații OEM
Lungime88.5 "
MărimeaW 1/2 "
TipAcoperit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4010391000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaTipPreț
STENS 265097 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUQ 11T413 26509710ftW 5/8 "Acoperit-
RFQ
STENS 265099 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUR 11T414 265099111.25 "W 5/8 "Acoperit€95.74
STENS 265134 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUU 11T416 265134146 "W 5/8 "Muchie neprelucrată-
RFQ
STENS 265137 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUV 11T417 265137111.25 "W 5/8 "Acoperit€104.31
STENS 265138 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUW 11T418 265138169.5 "W 5/8 "Muchie neprelucrată-
RFQ
STENS 265141 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUX 11T419 26514157.625 "W 5/8 "Multi cu nervuri€43.86
STENS 265142 Curea cu specificații OEM 5/8 W inch | AA3QUY 11T420 26514243 "W 5/8 "Înfundat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 265186 Curea cu specificații OEM 1/2 W inch
€43.66 /unitate