Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Incalzitoare de apa electrice fara rezervor STIEBEL ELTRON DHC 3-1 CLASSIC, 120V, 3000W, 25A | CH6NXN 61KM33

STIEBEL ELTRON Încălzitoare electrice fără rezervor DHC 3-1 CLASSIC, 120 V, 3000 W, 25 A

În stoc
Articol: CH6NXN Model: DHC 3-1 CLASSICCrucea Ref: 61KM33
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
€347.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de apă electric fără rezervor
amperi25A
Adâncime3 7 / 8 "
Elemente deÎmbrăcat cu cupru
Înălţime14 3 / 16 "
Min. Activarea fluxului0.32 g / min
Fază1
Temp. Gamă82 până la 130 grade. F
Temp. Rise @ 0.5 GPM41 de grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM14 de grade F
Temp. Rise @ 4.0 GPM5 de grade F
Temp. Rise @ 6.0 GPM3 de grade F
Voltaj120V
Racordarea la apă1/2 NPT
Aplicarea încălzitorului de apăScop general
Watts3000W
Lăţime7 15 / 16 "
Dimensiunea firului10/2 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajWattsPreț
Incalzitoare de apa electrice fara rezervor STIEBEL ELTRON DHC 8-2 CLASSIC, 240V/208V, 7200W, 30A | CH6NXV 61KM39 DHC 8-2 CLASIC30A240V / 208V7200W€347.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STIEBEL ELTRON Încălzitoare electrice fără rezervor DHC 3-1 CLASSIC, 120 V, 3000 W, 25 A
€347.21 /unitate