STIEBEL ELTRON

Filtru

Sanitar

DHC 6-2 CLASSIC239213DHC 6-3 CLASSICMini-E 6-2Mini-E 3-1Mini-E 3.5-1Mini-E 4-2239223239222Mini-E 2.5-1239221239214

Sanitar Filtru

Încălzitoare de apă electrice fără rezervor

Încălzitoarele instantanee de apă mici, controlate hidraulic, cu un element de încălzire placat cu cupru, controlat de un comutator de flux pentru a preveni incendiul uscat. Ideal pentru utilizare în chiuvete de baie/bucătărie, spălătorie etc. MINI încălzitoare de apă pentru a asigura temperatura apei. De asemenea, sunt disponibile până la 122 de grade F

Încălzitor de apă electric fără rezervor, 208/240V, 36000W, 150A
Cod produs: CH6JEG
Model: 239218
€1,439.71 /unitate
RFQ

Descrierea firmei STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON este unul dintre cei mai importanți producători de produse de încălzire, ventilație și răcire pentru utilizare în industria alimentară, chimică și farmaceutică. Catalogul mărcii cuprinde pompe de căldură, boilere de apă, uscătoare de mâini și încălzitoare electrice de apă fără rezervor. Boilerele electrice fără rezervor ale mărcii dispun de protecție anti-opărire care echilibrează temperatura intrărilor de apă caldă și rece pentru a menține temperatura într-un interval optim. Aceste încălzitoare de apă la punctul de utilizare încălzesc apa numai atunci când deschideți robinetul în loc să stocați o cantitate mare de apă caldă într-un rezervor care economisește energie. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare de apă, disponibile în diferite game de curent, tensiune și temperatură Raptor Supplies.