STIEBEL ELTRON Încălzitoare de apă electrice fără rezervor

Încălzitoarele instantanee de apă mici, controlate hidraulic, cu un element de încălzire placat cu cupru, controlat de un comutator de flux pentru a preveni incendiul uscat. Ideal pentru utilizare în chiuvete de baie/bucătărie, spălătorie etc. MINI încălzitoare de apă pentru a asigura temperatura apei. De asemenea, sunt disponibile până la 122 de grade F

Filtru

STIEBEL ELTRON -

Încălzitoare de apă electrice fără rezervor

Încălzitoarele electrice fără rezervor Stiebel Eltron sunt proiectate pentru încălzirea instantanee a apei la cerere și pentru a furniza o aprovizionare nelimitată de apă caldă în unitățile comerciale și industriale. Aceste unități sunt controlate hidraulic pentru o funcționare silențioasă și dispun de un mecanism de comutator de debit pentru controlul elementului de încălzire, prevenind incendiul uscat sau defectarea prematură a sistemului. Unele modele au un mecanism avansat de control cu ​​microprocesor pentru monitorizarea continuă a informațiilor de la senzorul de debit, compensând fluctuațiile apei de intrare și debitului și menținând o ieșire constantă a temperaturii apei pentru protecție maximă împotriva opăririi. Alegeți dintr-o gamă largă de încălzitoare electrice fără rezervor cu un singur/multipunct de utilizare, disponibile în dimensiuni ale cablurilor de la 6 la 12 AWG pe Raptor Supplies.

StilModelLăţimeAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea firuluiÎnălţimeArticolTemp. GamăVoltajPreț (ex. TVA)
A239223-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€1,498.05
BDHC 6-3 CLASIC-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€347.21
CMini-E 3-1-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€433.05
DMini-E 4-2-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€433.05
A239221-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€1,353.92
EMini-E 2-1-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€436.89
F239222-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€1,390.21
G239213-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€706.11
HMini-E 6-2-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€412.31
IMini-E 3.5-1-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€397.32
JMini-E 2.5-1-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€397.32
K239214-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€1,028.09
L239219-----Încălzitor de apă electric fără rezervor--€998.44
MMINI 67.5 "24.73.25 "10AWG6.5 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor82 de grade până la 130 de grade F208 / 240 VAC€274.33
MMINI 2.57.5 "213.25 "10AWG6.5 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor82 de grade până la 130 de grade F120 VAC€284.83
MMINI 37.5 "253.25 "10AWG6.5 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor82 de grade până la 130 de grade F120 VAC€259.45
MMINI 3.57.5 "313.25 "10AWG6.5 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor82 de grade până la 130 de grade F120 VAC€261.53
MMINI 47.5 "15.23.25 "12AWG6.5 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor82 de grade până la 130 de grade F208 / 240 VAC€374.37
MMINI 27.5 "163.25 "12AWG6.5 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor82 de grade până la 130 de grade F120 VAC€285.59
NDHC-E8-107.12 "504.125 "8AWG14.187 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor86 de grade până la 140 de grade F208 / 240 VAC€477.66
ODHC-E 127.88 "504.125 "6AWG14.187 "Incalzitor de apa Elec fara rezervor86 de grade până la 140 de grade F208 / 240 VAC€479.66
StilModelamperiVoltajWattsDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
ADHC 3-2 CLASIC14A240V / 208V3300W14/2 AWG€347.21
ADHC 4-2 CLASIC16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG€347.21
ADHC 4-3 CLASIC17A277V4500W12/2 AWG€347.21
ADHC 5-2 CLASIC20A240V / 208V4800W12/2 AWG€347.21
ADHC 6-2 CLASIC25A240V / 208V6000W10/2 AWG€347.21
ADHC 9-3 CLASIC32.5A277V9000W8/2 AWG€347.21
ADHC 10-2 CLASIC40A240V / 208V9600W8/2 AWG€347.21
StilModelamperiVoltajWattsPreț (ex. TVA)
ADHC 3-1 CLASIC25A120V3000W€347.21
ADHC 8-2 CLASIC30A240V / 208V7200W€347.21
STIEBEL ELTRON -

Încălzitor de apă electric fără rezervor, 208/240V, 36000W, 150A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
239218CH6JEG€1,309.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?