Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERFATA STORM STRIKEMASTER DR2I Tastatură iluminată de control al accesului 12 taste | AH3YGC 33UA14

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Tastatură iluminată pentru controlul accesului 12 taste

În stoc
Articol: AH3YGC Model: STRIKEMASTER DR2ICrucea Ref: 33UA14
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
€418.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTastatură iluminată de control al accesului
Cauza MaterialPolimer de mare impact
Adâncime1-39/64 "
Înălţime4 21 / 32 "
Max. Coduri utilizator50
Număr de chei12
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 158 grade F
Necesar de energie12 VDC
Alocație de intrare temporizată1 la 98 sec.
Rezistent la intemperiiDa
Lăţime3 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Tastatură iluminată pentru controlul accesului 12 taste
€418.03 /unitate