Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRANCO INC CVC-1042-PK Marcator pentru țevi 115 volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic | AF4KRX 8ZE71

STRANCO INC CVC-1042-PK Marcator pentru țevi 115 volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic

În stoc
Articol: AF4KRX Model: CVC-1042-PKCrucea Ref: 8ZE71

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€29.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD1-1 / 4 "și mai mici
Înălţime1 / 2 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card18
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)29.85
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMarcatori pe cardLăţimePreț
STRANCO INC CVA-1042-PK Marcator pentru țevi 115 volți portocaliu 3in. Și Pk5 mai mare | AF3NYN 8AAD0 CVA-1042-PK3 "și mai mare2.25 "12.25 "€29.44
STRANCO INC CVB-1042-PK Marcator pentru țevi 115 volți portocaliu 1-1/8 x 4 in. Pk5 | AF4WJZ 9MEG5 CVB-1042-PK-1.125 "41.12 "€29.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRANCO INC CVC-1042-PK Marcator pentru țevi 115 volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic
€29.44 /unitate