Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRANCO INC CVC-1043-PK Marcator pentru țevi 120 Volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic | AF4HCC 8WXC2

STRANCO INC CVC-1043-PK Marcator pentru țevi 120 volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic

În stoc
Element: AF4HCC Model: CVC-1043-PKCrucea Ref: 8WXC2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD1-1 / 4 "și mai mici
Înălţime1 / 2 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card18
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeMarcatori pe cardLăţimePreț
STRANCO INC CVB-1043-PK Marcator pentru țevi 120 volți portocaliu 1-1/8 x 4 in. Pk5 | AF4LKF 9ADM7 CVB-1043-PK-1.125 "41.12 "€8.85
STRANCO INC CVA-1043-PK Marcator pentru țevi 120 volți portocaliu 3in.și mai mare Pk5 | AF4ZKD 9RZL8 CVA-1043-PK3 "și mai mare2.25 "12.25 "€8.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRANCO INC CVC-1043-PK Marcator pentru țevi 120 volți 1-1/4in. Și Pk5 mai mic
€8.85 /unitate