Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRANCO INC DOTP-0044-V10 Placard pentru vehicule periculoase atunci când sunt ude cu pictograme - Pachet de 10 | AF4GTU 8WCC0

STRANCO INC DOTP-0044-V10 Placard pentru vehicule periculoase atunci când sunt ude cu pictograme - Pachet de 10

În stoc
Element: AF4GTU Model: DOTP-0044-V10Crucea Ref: 8WCC0
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
€37.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlaca vehiculului
Clasă4
Înălţime10 4 / 5 "
Legenda / Culoarea fundaluluiAlb / albastru
MaterialVinil autoadeziv
Lăţime10 4 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
STRANCO INC DOTP-0044-PS Placă pentru vehicule periculoasă când este umedă W Picto | AF4HYX 8XJK8 DOTP-0044-PSStiren rigid€25.07
STRANCO INC DOTP-0044-T10 Placă pentru vehicule periculoasă când este udată cu pictograme - Pachet de 10 | AF4WVG 9MX75 DOTP-0044-T10Tagboard€42.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRANCO INC DOTP-0044-V10 Placard pentru vehicule periculoase atunci când sunt ude cu pictograme - Pachet de 10
€37.23 /unitate