Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRAUSS NF2192D91 Pilă cu ac Swiss Crossing 5-1/2 inch lungime | AH3FKL 31LY03

STRAUSS NF2192D91 Pilă cu ac Swiss Crossing lungime 5-1/2 inch

În stoc
Articol: AH3FKL Model: NF2192D91Crucea Ref: 31LY03
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
€51.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier ac
Tip tăiereSmooth
Diametru3 / 16 "
MarginiNetăiat
finalizareaNatural
Design mânerRundă
Lungime5.5 "
ModelElvețian
Numele profiluluiTrecere
Forma profiluluiPunct dublu oval
Grosime3 / 32 "
Lăţime3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)1.96
Lățimea navei (cm)0.41
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDiametruForma profiluluiGrosimeLăţimePreț
STRAUSS NF2102TD126 Pilă cu ac Swiss Barrette 5-1/2 inch lungime | AH3FKG 31LX95 NF2102TD126Smooth13 / 64 "Trapezoidal1 / 16 "3 / 16 "€56.20
STRAUSS NF2102TD91 Pilă cu ac Swiss Barrette 5-1/2 inch lungime | AH3FKH 31LX96 NF2102TD91Smooth13 / 64 "Trapezoidal1 / 16 "3 / 16 "€55.33
STRAUSS NF2102TD181 Pilă cu ac Swiss Barrette 5-1/2 inch lungime | AH3FKJ 31LX97 NF2102TD181Aspru13 / 64 "Trapezoidal1 / 16 "3 / 16 "€54.28
STRAUSS NF2192D126 Pilă cu ac Swiss Crossing 5-1/2 inch lungime | AH3FKK 31LY02 NF2192D126Grit de diamant3 / 16 "Punct dublu oval3 / 32 "3 / 16 "€49.80
STRAUSS NF2192D181 Pilă cu ac Swiss Crossing 5-1/2 inch lungime | AH3FKM 31LY04 NF2192D181Aspru3 / 16 "Punct dublu oval3 / 32 "3 / 16 "€50.57
STRAUSS NF2112D126 Pilă cu ac elvețiană egală cu lungimea de 5-1/2 inchi | AH3FKN 31LY05 NF2112D126Smooth13 / 64 "Dreptunghiular3 / 64 "13 / 64 "€50.35
STRAUSS NF2112D91 Pilă cu ac elvețiană egală cu lungimea de 5-1/2 inchi | AH3FKP 31LY06 NF2112D91Smooth13 / 64 "Dreptunghiular3 / 64 "13 / 64 "€50.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRAUSS NF2192D91 Pilă cu ac Swiss Crossing lungime 5-1/2 inch
€51.62 /unitate