STREAMLIGHT 51072 Lanterna UV Negru 50 L Led Aaa 390nm | AE6MJA 5TZK0

STREAMLIGHT 51072 Lanterna UV Neagra 50 L Led Aaa 390nm

Articol: AE6MJA Model: 51072Crucea Ref: 5TZK0

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă UV portabilă
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei4.75 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului100m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.17 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării2500
Diametru1 37 / 64 "
Rating de scădere1m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraFixed
Rezistența la impact1m
Durata de viață a lămpii4K ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime5.375 "
Material LensSticlă
Ieșire ușoară50 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingle / Laser
Lumeni50
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni50
Numărul de baterii3
Intensitatea fasciculului de vârf2500cd
Timp de rulare la setare înaltă4 ore
Siguranță evaluatăClasa I, Div. 1
Evaluarea siguranțeiClasa IIIA
Tipul comutatoruluiButon de apăsare cu capac
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Lungime de undă390nm
Greutate cu baterii7.04 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8513102000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 51072 Lanterna UV Neagra 50 L Led Aaa 390nm