Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 61125 Lumină industrială Hands Free LED Negru | AH2WWL 30KA29

STREAMLIGHT 61125 Lumină industrială Hands Free LED Negru

În stoc
Articol: AH2WWL Model: 61125Crucea Ref: 30KA29
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
€90.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină mâini libere
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei3.5 / 16/24/65 ore.
Dimensiune baterie660 mAh
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului44 / 14 / 6 / 3m
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.0.65 "
Material corpPlastic
Rating de scădere1.0m
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime3.2 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiMare / Scăzut
Lumeni70/10/1
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni70
Tip montareClemă
Numărul de baterii1
Timp de rulare la setare înaltă3.5 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4
Greutate cu baterii1.90 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)11.94
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Reîncărcabilă: Da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 61125 Lumină industrială Hands Free LED Negru
€90.27 /unitate