Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 66120 Penlight industrial LED rosu | AH8XDB 39AU35

STREAMLIGHT 66120 Penlight industrial LED rosu

În stoc
Articol: AH8XDB Model: 66120Crucea Ref: 39AU35

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpenlight
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei6.5 ore
Dimensiune baterieAAA
Baterie TipAlcalin
Distanța fasciculului58m
Culoare carcasăRoșu
Diapozitivul corpului.0.6 "
Material corpAluminiu
Puterea lumânării690
Grad de lanternăIndustrial
Durata de viață a lămpii30,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime5.3 "
Material LensPolicarbonat
Moduri de ieșire a luminiiÎnalt
Lumeni90
Gama de lumeni50 la 99
Putere maximă de lumeni90
Numărul de baterii2
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă6.5 ore
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiIPX4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieDurata de viață a lămpiiLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
STREAMLIGHT 66118 Penlight de inspecție Led negru 65 L Aaa | AC3ECJ 2RVL9 66118Penlight de inspecție6.5 oreAAA30K ore.5.375 "65 lmÎnalt65€58.79
STREAMLIGHT 66318 Penlight de inspecție Led negru 35 L Aaa | AC3ECM 2RVN3 66318Penlight de inspecție2.25 oreAAA30K ore.3.5 "35 lmÎnalt35€46.13
STREAMLIGHT 65618 Penlight de inspecție Led negru 11 L Aaaa | AC8JQH 3AU13 65618Penlight de inspecție24 oreaaaa100K ore.14 "11 lmComutator clipire momentan, „Pornit” constant10€55.20
STREAMLIGHT 65418 Penlight de inspecție Led negru 11 L Aaaa | AE7DTB 5XA82 65418Penlight de inspecție24 oreaaaa100K ore.25.5 "11 lmComutator clipire momentan, „Pornit” constant10€70.30
STREAMLIGHT 66122 Penlight industrial LED Albastru | AH8XCZ 39AU33 66122penlight6.5 oreAAA30,000 ore5.3 "-Înalt90€52.54
STREAMLIGHT 66121 Penlight industrial LED argintiu | AH8XDA 39AU34 66121penlight6.5 oreAAA30,000 ore5.3 "-Înalt90€53.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 66120 Penlight industrial LED rosu
€57.16 /unitate