Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 69140 Lumina Casca Omologata Siguranta Led 100 Lm | AE6MHY 5TZJ3

STREAMLIGHT 69140 Lumina Casca Omologata Siguranta Led 100 Lm

În stoc
Articol: AE6MHY Model: 69140Crucea Ref: 5TZJ3
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
€396.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina Casca de Foc
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei6 ore
Dimensiune baterieCR123A
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fascicululuiNR
Culoare carcasăNegru
Diapozitivul corpului.1.46 "
Material corpAluminiu pentru aeronave anodizate
Puterea lumânării4500
Diametru1.5 "
Grad de lanternăTactic
Rezistența la impactNespecificat
Durata de viață a lămpii50,000/100,000 ore.
Tip lămpiLED-uri
Lungime3.25 "
Material LensSticlă plutitoare Boro
Ieșire ușoară100 lm
Moduri de ieșire a luminiiSingur
Lumeni100
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni115
MontareClemă
Tip montareClemă
Numărul de baterii2
Număr de curele0
Intensitatea fasciculului de vârf7000cd
Timp de rulare la setare înaltă6 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Evaluarea siguranțeiClasa 1 Div 1
Tipul comutatoruluiON / OFF
Evaluarea penetrării apeiIPX7
Greutate cu baterii5.1 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8513104000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 69140 Lumina Casca Omologata Siguranta Led 100 Lm
€396.46 /unitate