Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX TCS1-903-3 Choker triunghi cu bandă sling 3 picioare 4800b W 3 in | AC4RNW 30H893

STREN-FLEX TCS1-903-3 Choker triunghi cu bandă sling 3 picioare 4800b W 3 inchi

În stoc
Articol: AC4RNW Model: TCS1-903-3Crucea Ref: 30H893

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€595.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului9600 lb.
Capacitate choker Hitch3800 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor11 "
Lungime3ft
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 1
Tip SlingTriunghi și Choker (oțel)
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Capacitate de cuplare verticală4800 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime3"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9003
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimea ochilorLungimeTip SlingCapacitate de cuplare verticalăLăţimePreț
STREN-FLEX TCS1-902-4 Choker triunghi cu bandă sling 4ft L 3200 lb Cap | AB8HEL 25K504 TCS1-902-46400 lb.2500 lb.10 "4ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€403.34
STREN-FLEX TCS1-902-8 Choker triunghi cu bandă 8ft L 3200 Lb Cap | AB8HEM 25K505 TCS1-902-86400 lb.2500 lb.10 "8ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€382.26
STREN-FLEX TCS1-902-12 Choker triunghi cu bandă sling 12ft L 3200 Lbcap | AB8HEN 25K506 TCS1-902-126400 lb.2500 lb.10 "12ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€426.22
STREN-FLEX TCS1-902-18 Choker triunghi cu bandă sling 18ft L 3200 Lbcap | AB8HEP 25K507 TCS1-902-186400 lb.2500 lb.10 "18ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€450.17
STREN-FLEX TCS1-902-20 Choker triunghi cu bandă 20ft L 3200 Lbcap | AB8HEQ 25K508 TCS1-902-206400 lb.2500 lb.10 "20ftTriunghi și Choker (oțel)3200 lb.2"€458.29
STREN-FLEX TCS1-903-4 Choker triunghi cu bandă sling 4ft L 4800 lb Cap | AB8HER 25K509 TCS1-903-49600 lb.3800 lb.11 "4ftTriunghi și Choker (oțel)4800 lb.3"€625.47
STREN-FLEX TCS1-903-8 Choker triunghi cu bandă 8ft L 4800 Lb Cap | AB8HET 25K510 TCS1-903-89600 lb.3800 lb.11 "8ftTriunghi și Choker (oțel)4800 lb.3"€627.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX TCS1-903-3 Choker triunghi cu bandă sling 3 picioare 4800b W 3 inchi
€595.83 /unitate