Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREN-FLEX WB1-906-3 Sling pentru coș de marfă 3 picioare 19200b W 6 in | AC4QEF 30H141

STREN-FLEX WB1-906-3 Sling pentru coș de marfă 3 picioare 19200b W 6 inci

În stoc
Articol: AC4QEF Model: WB1-906-3Crucea Ref: 30H141

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€114.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului19,200 lb.
CuloriGalben
Lungimea ochilor9"
Lungime3ft
MaterialNailon
Numărul de straturi1
Rating SlingTip 8
Tip SlingCoș de marfă
Temp. Gamă-40 grade până la 194 grade F
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime6"
Acoperire cu fireAcrilic nepericulos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.801
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS4202929026
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiLungimea ochilorLungimeNumărul de straturiLăţimePreț
STREN-FLEX WB1-906-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Lungime | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb.9"4ft16"€133.51
STREN-FLEX WB1-906-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Lungime | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb.9"8ft16"€210.15
STREN-FLEX WB1-906-12 Web Sling Cargo Basket Sling 12 Feet Lungime | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb.9"12ft16"€269.65
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 Feet Lungime | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 lb.9"18ft16"€401.95
STREN-FLEX WB1-906-20 Web Sling Cargo Basket Sling 20 Feet Lungime | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb.9"20ft16"€440.34
STREN-FLEX WB1-908-4 Web Sling Cargo Basket Sling 4 Feet Lungime | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb.12 "4ft18"€165.69
STREN-FLEX WB1-908-8 Web Sling Cargo Basket Sling 8 Feet Lungime | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb.12 "8ft18"€250.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREN-FLEX WB1-906-3 Sling pentru coș de marfă 3 picioare 19200b W 6 inci
€114.39 /unitate