STRONG HOLD 36-243-3DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MFY 1UBW6

STRONG HOLD 36-243-3DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime

Articol: AB3MFY Model: 36-243-3DBCrucea Ref: 1UBW6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,107.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Adâncimea sertarului interior20-1/8 "
Înălțimea sertarului interior46 "
Lățimea sertarului interior29-15/16 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor3
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 308.25
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorNumărul de rafturiNumăr total de sertarePreț
STRONG HOLD 36-244-3DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MFZ 1UBW7 36-244-3DB343€3,761.01
RFQ
STRONG HOLD 36-242-7DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB727€5,659.08
RFQ
STRONG HOLD 36-241-8DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB818€6,027.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-243-3DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime
€5,107.26 /unitate