STRONG HOLD 36-244-3DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MFZ 1UBW7

STRONG HOLD 36-244-3DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime

În stoc
Articol: AB3MFZ Model: 36-244-3DBCrucea Ref: 1UBW7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,014.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareSudate
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Adâncimea sertarului interior20-1/8 "
Înălțimea sertarului interior6"
Lățimea sertarului interior29-15/16 "
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor3
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului1900 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 246.6
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul sertarelorNumărul de rafturiNumăr total de sertarePreț
STRONG HOLD 36-243-3DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MFY 1UBW6 36-243-3DB333€5,561.20
STRONG HOLD 36-242-7DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MGA 1UBW8 36-242-7DB727€7,311.56
STRONG HOLD 36-241-8DB Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 36 inch latime | AB3MGB 1UBW9 36-241-8DB818€7,854.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 36-244-3DB Dulap de depozitare Calibru 12 78 inch H 36 inch lățime
€5,014.29 /unitate