STRONG HOLD 46-304 Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 48 inch latime | AA7JQM 16A390

STRONG HOLD 46-304 Dulap de depozitare 12 Calibru 78 Inchi H 48 Inchi Lățime

Articol: AA7JQM Model: 46-304Crucea Ref: 16A390
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,243.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatAsamblate
AsamblareAsamblate
Culoarea dulapuluiGri închis
Tip de ușăStandard
finalizareaSmalț
Ecartament12
MânerSingur
Sistem de blocare3-punct
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi4
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală48 "
Capacitatea raftului1200 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 292.57
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
STRONG HOLD 35-303 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 36 inch latime | AA7JQJ 16A387 35-303366 "36 "1900 lb.€5,583.61
STRONG HOLD 36-304 Dulap de depozitare 12 gauge 78 inch H 36 inch latime | AA7JQK 16A388 36-304478 "36 "1900 lb.€4,908.05
RFQ
STRONG HOLD 45-303 Dulap de depozitare 12 Gauge 66 inch H 48 inch latime | AA7JQL 16A389 45-303366 "48 "1200 lb.€7,892.59
STRONG HOLD 55-303 Dulap de depozitare, gabarit 12, 66" înălțime, 60" lățime | AA7JQN 16A391 55-303366 "60 "1650 lb.€7,449.64
STRONG HOLD 56-304 Dulap de depozitare 12 Gauge 78 inch H 60 inch latime | AA7JQP 16A392 56-304478 "60 "1650 lb.€6,059.42
RFQ
STRONG HOLD 65-303 Dulap de depozitare 12 gauge 66 inch H 72 inch latime | AA7JQQ 16A393 65-303366 "72 "1525 lb.€6,617.23
RFQ
STRONG HOLD 66-304 Dulap de depozitare 12 gauge 78 inch H 72 inch latime | AA7JQR 16A394 66-304478 "72 "1525 lb.€7,402.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRONG HOLD 46-304 Dulap de depozitare 12 Calibru 78 Inchi H 48 Inchi Lățime
€7,243.53 /unitate